高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角90°SpyroTec

高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角90°SpyroTec - グーリングジャパン高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角90°SpyroTec - グーリングジャパン

5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。
高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼材質超硬刃数5枚先端角(°)90表面処理TiAlNコート内容量1本
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
先端径(mm)
シャンク径(mm)
有効刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
577729806992 6.000582-4780571.566
5,810
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
577729986992 8.000582-479063288
7,450
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
577730166992 10.000582-4789722.51010
8,750
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
577730416992 12.000582-47798331212
13,830
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
577730596992 16.000582-47829241616
22,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
577730776992 20.000582-478110452020
29,470
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする