デバリング レギュラ

デバリング レギュラ - グーリングジャパンデバリング レギュラ - グーリングジャパン

穴の入り口、出口の面取り・バリ取り用のデバリングフォークです。

用途
一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。
面取り/バリ取り用。
材質超硬給油方式内部給油内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び径(mm)
先端径(mm)
加工径範囲(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
577207514100 2.000181-85228021.91.91~2.15
75,470
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
577207604100 2.250181-8539802.252.12.16~2.40
77,420
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
577207694100 2.500181-5373802.52.42.41~2.70
75,470
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
577207784100 2.750181-8555902.752.62.71~2.90
77,420
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
577207874100 3.000182-01019032.92.91~3.25
80,820
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
577207964100 3.500181-3814903.53.23.26~3.60
80,820
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
577208054100 4.000181-37869043.63.61~4.25
80,820
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
577208304100 4.500181-3789904.54.24.26~4.75
87,970
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
577208484100 5.000181-544310054.74.76~5.30
97,050
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
577208664100 5.500181-69521005.55.25.31~5.80
106,790
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
577208914100 6.000181-378511065.65.81~6.20
111,340
92,980
102,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
577209094100 6.500181-54301106.566.21~6.70
113,940
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
577209274100 7.000182-011611076.56.71~7.10
121,090
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
577209454100 7.500181-22681107.56.97.11~7.60
121,090
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
577209704100 8.000181-544111087.37.61~8.05
117,830
96,980
106,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
577209884101 2.000182-017612021.91.91~2.15
88,630
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
577210064101 2.250182-01721202.252.12.16~2.40
88,630
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
577210314101 2.500181-85691202.52.42.41~2.70
91,220
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
577210494101 2.750181-85861302.752.62.71~2.90
93,800
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
577210674101 3.000181-381913032.92.91~3.25
93,800
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
577210854101 3.500181-54121353.53.23.26~3.60
99,010
81,980
90,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
577211104101 4.000181-700713543.63.61~4.25
93,800
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
577211284101 4.500181-37681354.54.24.26~4.75
105,500
86,980
95,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
577211464101 5.000182-174414554.74.76~5.30
111,990
92,980
102,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
577211714101 5.500181-37651455.55.25.31~5.80
124,980
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
577211894101 6.000182-172815565.65.81~6.20
129,510
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
577212074101 6.500181-69981656.566.21~6.70
137,960
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
577212254101 7.000181-223916576.56.71~7.10
134,070
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
577212504101 7.500181-86101657.56.97.11~7.60
137,960
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
577212684101 8.000181-379516587.37.61~8.05
130,170
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする