デバリング レギュラTiAlNコート

デバリング レギュラTiAlNコート - グーリングジャパン

穴の入り口、出口の面取り・バリ取りをミーリング加工でおこなえます。

用途
一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。
面取り/バリ取り用。
材質超硬表面処理TiAlNコート内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
先端径(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57721426495 10.000181-69271006.5293.5
24,190
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
57721451495 3.000182-1707752.10.610
14,000
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
57721469495 4.000182-1767752.70.813
14,230
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57721487495 5.000182-1766753115
14,540
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57721505495 6.000181-69871003.51.215
15,470
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57721530495 8.000182-17341004.71.695.3
19,600
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする