グーリングジャパン
デバリング レギュラTiAlNコート
内壁にダメージを与えないバリ取り加工ができます。
短い加工時間でバリ取り加工が可能です。
最小クーラント15barです。
用途
一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。
バリ取り用。
材質
超硬
表面処理
TiAlNコート
給油方式
内部給油
内容量
1本
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
181-2258
181-3769
181-3781
181-3834
181-8515
182-0104
182-1757
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57721286
4103 11.970
181-3769
133
19
45
88
¥
69,450
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57721311
4103 2.970
181-2258
101
12.7
28
73
¥
40,190
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57721329
4103 3.970
182-0104
101
13
28
73
¥
40,190
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57721347
4103 4.970
181-8515
121
13.3
36
85
¥
42,480
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57721365
4103 5.970
181-3781
121
13.6
36
85
¥
42,480
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57721390
4103 7.970
181-3834
132
18.1
36
96
¥
47,650
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57721408
4103 9.970
182-1757
132
21.7
40
92
¥
53,380
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください