面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコート

面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコート - グーリングジャパン

四分円切れ刃を持ったR刃形のミーリングカッタです。
先端は切れ刃の無いフラットセンタです。

用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
面取り用。
トラスコ品番181-2221材質超硬全長(mm)66先端r:2先端径(mm)6表面処理FIREコートシャンク径(mm)10刃径(mm)10内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
577216706788 10.020
18,050
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする