グーリングジャパン
面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコート
四分円切れ刃を持ったR刃形のミーリングカッタです。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
面取り用。
材質
超硬
表面処理
FIREコート
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
先端
先端径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57721688
6788 10.025
182-0160
66
r:2.5
5
10
¥
18,050
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57721706
6788 12.030
181-8524
73
r:3
6
12
¥
20,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57721731
6788 14.035
181-3862
75
r:3.5
7
14
¥
24,640
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57721749
6788 14.040
182-1706
75
r:4
6
14
¥
24,640
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57721767
6788 16.045
181-6989
76
r:4.5
7
16
¥
25,950
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57721785
6788 16.050
181-3870
76
r:5
6
16
¥
25,950
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57721810
6788 20.055
182-1742
92
r:5.5
9
20
¥
36,470
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57721828
6788 20.060
181-3827
92
r:6
8
20
¥
36,470
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57721846
6788 6.005
181-3874
50
r:0.5
5
6
¥
14,660
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57721871
6788 6.010
181-8592
50
r:1
4
6
¥
14,660
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57721889
6788 8.015
182-1737
58
r:1.5
5
8
¥
16,350
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください