面取り用ミーリングカッタ 90°フラットポイント レギュラTiAlNコート

面取り用ミーリングカッタ 90°フラットポイント レギュラTiAlNコート - グーリングジャパン

テーパ半角45°面取り用ミーリングカッタです。
先端は切れ刃の無いフラットセンタです。

用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
面取り用。
材質超硬表面処理TiAlNコート内容量1本
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
先端径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
577215486786 10.000182-0197723.5310
9,030
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
577215666786 12.000181-5359834.5312
14,290
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
577215916786 16.000181-2230926416
23,130
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
577216096786 20.000182-0106927620
30,450
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
577216276786 6.000182-1729572.251.56
6,010
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
577216456786 8.000182-172263328
7,710
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする