防水押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機

防水押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機 - オーム電機防水押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機 - オーム電機防水押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機 - オーム電機防水押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機 - オーム電機

ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機(防水タイプ)と電池式受信機のセット
ボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます
送信機は防水ケース付きなので、お風呂場でも使用できます
玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に
1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます
呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
混信防止ID学習機能付き
防水IP66(耐水形、JIS C 0920:2003による)※送信機のみ
吸盤取り付け※送信機のみ
発信確認ランプ※送信機のみ
電池交換お知らせランプ※送信機のみ
送信場所お知らせランプ※受信機のみ
ミュート機能※受信機のみ
壁掛け&卓上置き※受信機のみ
USB電源対応※受信機のみ
送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)

付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付け吸盤×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【防水押しボタン送信機】約54(防水ケースを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【防水押しボタン送信機】44.4×77.4×20.8(防水ケースを含む)電源(個)【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【防水押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【防水押しボタン送信機】-20~50電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【防水押しボタン送信機】1日5回使用で約1年間設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【防水押しボタン送信機】室内、室外(IP66耐水形、JISC0920:2003による)音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【防水押しボタン送信機】314.8(FM方式)動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【防水押しボタン送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【防水押しボタン送信機】8種類(送信機毎に設定可)内容量1個
関連資料:使用シーン(0.47MB)取扱説明書:(1.55MB)
注意
※ 本品は報知・連絡用商品であり、犯罪や生命にかかわる緊急呼び出し等の用途にはお使いいただけません。
※ 心臓用ペースメーカーを使用している方や、使用している方が近くにいる場合、及び特殊な医療機器付近では送信機を1m以上離してご使用ください。
※ 次のような使用場所では、本製品の電波到達距離が極端に短くなったり、動作しなくなる場合があります。
※・ 送信機と受信機の間に金属製のドア、鉄筋コンクリート壁や天井がある
※・ 壁や天井の断熱材でアルミ箔を貼り付けたグラスウールを使っている
※・ 周りが金属製もしくは金属を使った家具や棚などで囲まれている
※・ 人の体で電波を遮っている
※ 電波を利用した次のような機器を近くでご使用の場合、本製品の使用に何らかの影響が出ることがあります。パソコンや電子レンジ、コードレス電話、携帯電話、低周波治療器、高周波治療器、マイクロ波治療器など
※(テレビやラジオの放送局、各種無線局、携帯電話基地局、又は高圧送電線が近くにある場合も含みます。)
※ 修理技術者以外の方の修理や分解・改造は行わないでください。
※ 本製品は事故や犯罪の防止機ではありません、強盗・盗難などの被害における責任は負いかねますので予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58030580OCH-SET50-BLUE
3,680
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする