曜日別特売

油吸着材【吸うたろか】

油吸着材【吸うたろか】 - 旭東油吸着材【吸うたろか】 - 旭東油吸着材【吸うたろか】 - 旭東油吸着材【吸うたろか】 - 旭東油吸着材【吸うたろか】 - 旭東油吸着材【吸うたろか】 - 旭東油吸着材【吸うたろか】 - 旭東油吸着材【吸うたろか】 - 旭東

・多孔質セラミックの穴に油を吸着、固めて捨てるだけ!
必要な分だけ使用できるので無駄がでません。
(チャック付きラミネート袋入り)
ポイント1:抜群の吸収力
床にこぼれた油を急速吸収します。
ポイント2:手でまくだけ
こぼれた場所にまくだけ!余計な機材は必要ありません。
ポイント3:油だけ吸着
水に溶けないので油だけを吸収します。
ポイント4:簡単便利!
乾いたらほうきで集めて捨てるだけ
使用方法
・こぼれた油箇所に手で適量をまいて下さい。
・油が残らないよう手で広げてください。
・固まるまで少し待ちます。
・ほうきなどで集めて、ちりとりでとりましょう。
・床面の細かい取り残しを濡れた布などで軽く拭き取ってください。

用途
・金属加工業・樹脂成型業など(機械油)
・ガソリンスタンド・自動車工場など(石油、軽油、灯油)
・ラーメン店・中華料理店などの飲食業(食用油)
注意
※・決して食べないでください。万一飲み込んだ場合は吐出し医師の診察を受けて下さい。
※・目・鼻・口などに入った場合は流水で洗い流して下さい。
※・滑りやすい場所での使用はスリップにご注意下さい。
※・多量での使用時は周辺の機器等の養生をして下さい。
※・作業時には必ずマスクをして下さい。
※・使用後の廃棄処理は各自治体にお問合せ下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58030607SUTAROKA 5kg1袋
12,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58030616SUTAROKA 5kgX41箱(4袋)
50,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする