曜日別特売

コードレス密封パック器 カッター付き

コードレス密封パック器 カッター付き - オーム電機コードレス密封パック器 カッター付き - オーム電機コードレス密封パック器 カッター付き - オーム電機コードレス密封パック器 カッター付き - オーム電機コードレス密封パック器 カッター付き - オーム電機コードレス密封パック器 カッター付き - オーム電機

コードレスだから、場所を選ばず新鮮密封
便利な開封カッター付き
小分け保存に便利です
密封で臭い移りを防止します
食品の酸化を軽減します
パックのまま調理ができます ※専用袋・専用ロール袋使用の場合
衣類等の圧縮もできます

仕様脱気圧:約60kPa(450mmHg)付属品保護材、保証書付取扱説明書、USBケーブル(USB Type-A 入力端子/USB Type-C 出力端子)1m質量(g)約786電源DC5V/2A(ACアダプター別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)376×58×75シール時間(sec)脱気+シール時…約30、シール時…約10接着部の温度(℃)約140シール可能幅(mm)約300脱気+シール…専用袋/専用ロール袋、シールのみ…専用袋/専用ロール袋、ポリエチレン袋(厚さ:0.02~0.06mm)充電時間(時間)約5内蔵電池充電式リチウムイオン電池(交換不可)内容量1個
取扱説明書:(3.37MB)
注意
※ 本製品は食品などを入れた袋から空気を抜いて密封保存するための機器です。
※ 密封パックしたからといっても滅菌、殺菌されません。保存には充分注意してください。
※ 食品を保存するときは、密封パックしたのち冷蔵庫や冷凍庫にいれてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58063997COK-E-WSL03S
6,980
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする