曜日別特売

密封パック器 食品保存 脱気+シール対応

密封パック器 食品保存 脱気+シール対応 - オーム電機密封パック器 食品保存 脱気+シール対応 - オーム電機密封パック器 食品保存 脱気+シール対応 - オーム電機密封パック器 食品保存 脱気+シール対応 - オーム電機密封パック器 食品保存 脱気+シール対応 - オーム電機

食材をおいしく新鮮に保存できます
食材を小分け保存できるので、無駄を減らせます
密封で臭い移りを防止します
酸化を軽減し、おいしさが長持ちします
パックのまま、あたため調理ができます
衣類等の圧縮もできます

仕様脱気圧:約60kpa(450mmhg)付属品保護材・保証書付取扱説明書質量(g)約710電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)約1.4定格消費電力(W)85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約380×58×68シール時間(sec)脱気+シール時…約35、シール時…約13接着部の温度(℃)約140シール可能幅(mm)最大300脱気+シール…専用袋/専用ロール袋、シールのみ…専用袋/専用ロール袋/ポリエチレン袋(厚さ0.02~0.06mm)内容量1個
取扱説明書:(2.62MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58063988COK-E-SL02
4,980
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする