曜日別特売

流水音発生器 センサー式 音量2段階

流水音発生器 センサー式 音量2段階 - オーム電機流水音発生器 センサー式 音量2段階 - オーム電機流水音発生器 センサー式 音量2段階 - オーム電機流水音発生器 センサー式 音量2段階 - オーム電機

センサー式だから、触れずに使えて衛生的
手をかざすと流水音が約25秒間流れます
設置の向きを上下左右自由に選べます
本体貼付用「ご使用方法シール」付き
音量は大(75db)/小(65db)2段階
単3形乾電池2本で約3000回使用できます(新品アルカリ乾電池使用の場合)
付属の両面テープ/ネジでかんたんに取付できます(電池ケース内に収納されています)

付属品保証書付取扱説明書、本体貼り付け用シール×1枚、両面テープ×2枚、固定用ネジ×2本(電池ケース内に収納されています)質量(g)約70(本体のみ)音量約75dB (音量大)/約65dB(音量小)※距離1mの場合センサー約5cm(手をかざす場合のセンサー検知距離)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×70×21使用電池単3形乾電池×2本(別売)電池寿命約3000回 ※新品アルカリ乾電池使用の場合動作時間約25秒(流水音が流れます)動作温度(℃)0~40内容量1個
取扱説明書:(1.25MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58064180OGH-SS1
1,280
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする