曜日別特売

防犯用ダミーカメラ LED常時点滅式

防犯用ダミーカメラ LED常時点滅式 - オーム電機防犯用ダミーカメラ LED常時点滅式 - オーム電機防犯用ダミーカメラ LED常時点滅式 - オーム電機防犯用ダミーカメラ LED常時点滅式 - オーム電機防犯用ダミーカメラ LED常時点滅式 - オーム電機

赤色LEDランプ24時間常時点滅タイプ
24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります
本物の防犯カメラそっくりのボディを採用
電池式なので面倒な配線もなく、簡単に取り付けができます
「防犯カメラ作動中」のステッカー付き
空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、お店の万引き防止に

質量(g)約81(本体のみ・電池別)外形寸法(mm)(約)直径116×奥行70電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約10ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)動作温度(℃)0~45使用場所屋内、玄関、軒下など雨水のかからない場所内容量1個
取扱説明書:(0.6MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58064198OSE-PDCW1
780
779
857(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする