曜日別特売

アナログテスター 家庭用 導通チェック付

アナログテスター 家庭用 導通チェック付 - オーム電機アナログテスター 家庭用 導通チェック付 - オーム電機

わかりやすいイラスト付きレンジ表記
乾電池・カーバッテリーなど家庭用電源測定可能
日本語表記で使いやすい
電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに
導通/電池測定/コンセント/カーバッテリーチェックなどに
単3乾電池×1本使用(動作確認用付)

付属品
ピンプラグ式テスト棒…赤/黒1組、単3形/1.5V 乾電池 1本(動作確認用)、
ミニカンヒューズ(0.5V/250V)1個(内蔵)、保証書付取扱説明書
質量(g)約98(電池含まず)電源単3形/1.5V乾電池×1本精度DC V…最大目盛値の±4%、AC V…最大目盛値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×93×35電池チェック1.5V…単1/単2/単3/単4/ボタン電池、9V…006P (6F22)電池導通チェック約100Ω以下でブザー音直流電圧(DCV)30(12/24 自動車用バッテリー)交流電圧(ACV)150/300(家庭用コンセント電圧)内容量1個
取扱説明書:(1.26MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58063830TST-AN503
2,480
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする