コンパクトサイズで基本性能完備
電圧の平均表示ができる
日本語表記で使いやすい
電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに
直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗チェックなどに
単3乾電池×1本使用(動作確認用付)
仕様デシベル(dB):-20~+56dB(低周波用)付属品ピンプラグ式テスト棒…赤/黒1組、単3形/1.5V 乾電池 1本(動作確認用)、ミニカンヒューズ(0.5V/250V)1個(内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約99(電池含まず)電源単3形/1.5V乾電池×1本単3形/1.5V乾電池×1本精度DC V…最大目盛値の±4%、AC V…最大目盛値の±5%、DC A…最大目盛値の±4%、Ω…目盛の数値の±4%抵抗(Ω)×1K寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×93×35直流電圧(DCV)10/50/250/500交流電圧(ACV)10/50/250/500直流電流(DCmA)0.5/50/250内容量1個