非接触赤外線温度計 表面温度測定用

非接触赤外線温度計 表面温度測定用 - オーム電機非接触赤外線温度計 表面温度測定用 - オーム電機非接触赤外線温度計 表面温度測定用 - オーム電機非接触赤外線温度計 表面温度測定用 - オーム電機非接触赤外線温度計 表面温度測定用 - オーム電機

すばやく測れる赤外線方式の温度計
「物の表面温度」を触れずに測定できます
測定時間は約1秒
0℃~250℃までの物の表面温度を測定できます
・ 揚げ物の調理やお菓子作り、離乳食に
・ 路面・遊具などの温度測定に
表示が見やすい緑のLEDバックライト付き
高温アラーム表示機能付き(測定温度が設定温度を超えるとバックライトの色が緑から赤に変わります。初期設定は120℃)
乾電池式(単4形×2 別売)

仕様測定領域:「測定距離:測定領域直径」=1:1付属品保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約80(乾電池を含まず)温度測定範囲(℃)0.0~250.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)80×138×35使用電池単4形アルカリ乾電池2本(別売)測定時間(秒)約1(連続使用時)放射率0.95(固定)表示単位約0.1℃測定精度(℃)0.0~100.0…±2、100.1以上±2%内容量1個
取扱説明書:(2.11MB)
注意
※ 本製品では「体温」は測れませんので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58063927COK-Z300-W
1,980
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする