曜日別特売

防水お風呂クロック 温湿度計付き 白

防水お風呂クロック 温湿度計付き 白 - オーム電機防水お風呂クロック 温湿度計付き 白 - オーム電機防水お風呂クロック 温湿度計付き 白 - オーム電機防水お風呂クロック 温湿度計付き 白 - オーム電機防水お風呂クロック 温湿度計付き 白 - オーム電機防水お風呂クロック 温湿度計付き 白 - オーム電機

見やすい大画面表示、時計付き
お風呂、キッチン、水回りはもちろん、屋外でもご使用いただけます
置き(自立スタンド)&吸着(マグネット)両用
IPX4の防水・防じん性能
シンプルデザイン

付属品保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル樹脂、磁石…ゴムホワイト質量(g)約159(電池除く)精度時計:約±30秒/月外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)106×110×31使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)表示範囲湿度:20~99%RH表示範囲(℃)温度:-20~50温度測定精度0~40℃で±1℃ 左記以外で±1.5℃電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)湿度測定精度35~85%RHで±5% 左記以外で±8%防水性IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による)内容量1個
取扱説明書:(1.92MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58063936HB-T20-W
1,980
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする