完全ワイヤレス集音器 通話・音楽対応

完全ワイヤレス集音器 通話・音楽対応 - オーム電機完全ワイヤレス集音器 通話・音楽対応 - オーム電機完全ワイヤレス集音器 通話・音楽対応 - オーム電機完全ワイヤレス集音器 通話・音楽対応 - オーム電機完全ワイヤレス集音器 通話・音楽対応 - オーム電機完全ワイヤレス集音器 通話・音楽対応 - オーム電機
(1件のレビュー)

「らしくない」から気軽に使える、集音×通話×音楽、1台3役のワイヤレス集音イヤホン
充電ケースからイヤホンを取り出すだけで電源オン
使用後は充電ケースに戻すだけで電源が切れ、充電スタート
集音機能有効時は、左右それぞれに音量調節が可能
まわりの状況に応じてノイズ低減を最適化する2つのモード(室内モード/屋外モード)も搭載
コードがないスマート&コンパクトなデザインで、違和感なくオシャレに身につけられます
TWS(True Wireless Stereo:完全ワイヤレスステレオ)機能、ロールスワップ機能付き
再生一時停止時は自動で集音機能が有効になります
タッチ式センサーボタン
マルチポイント(スマホ2台同時待受)機能付き
最大6時間 連続使用 ※通話・音楽再生時
再充電3回 充電ケース

付属品充電ケース、イヤーチップ (S/M/L 、Mは本体 に装着済み)、専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン…約4(1個あたり) 、充電ケース…約42外形寸法(mm)イヤホン… 幅26.1×高さ32.8×奥行17.9、充電ケース…幅62.2×高さ47.3×奥行24.8電源(V)DC5 (USB-C給電)感度-38dB対応マイク指向特性:無指向性通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー内蔵:充電式リチウムポリマー電池 3.7V(イヤホン…40mAh、充電ケース…380mAh)充電時間イヤホン…約1時間、充電ケース…約2.5時間 (いずれも残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間通話・音楽再生…約6時間、集音…約9時間 (通話・音楽再生は50%音量、集音は初期設定音量時)再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz (A2DP)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なしにて)変調方式GFSK通信距離(m)最大:見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480GHz対応コーデックSBC、AACマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP内容量1台
取扱説明書:(5.45MB)
注意
※ 最大通信距離、充電時間、連続使用可能時間はあくまで目安であり、使用状況によって異なります。
※ 本製品は医療機器(補聴器)ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58064250HP-WH500N
12,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: 普段使用

今迄使用していたものより少し使い勝手が悪い感じがします。慣れていないせいが有るかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする