曜日別特売

アルコールテスター

アルコールテスター - オーム電機アルコールテスター - オーム電機アルコールテスター - オーム電機アルコールテスター - オーム電機アルコールテスター - オーム電機アルコールテスター - オーム電機

フ~ッとひと吹き簡易測定
測定結果は3色(グリーン、オレンジ、赤)で表示
・ グリーン…0.100mg/L未満(アラーム音なし)
・ オレンジ…0.100~0.225mg/L(ゆっくりしたアラーム音「ピッ、ピッ」)
・ 赤…0.250mg/L以上(速いアラーム音「ピピピピ」)
前回測定結果を記憶するメモリー機能付き
1500回までのカウント機能付き
吹込み部は回転式スイッチ兼用で衛生的
単4形乾電池2本使用(別売)

仕様●測定準備時間:約15秒●過去メモリー:前回測定値1回分付属品保証書付取扱説明書、収納用ポーチ材質ABS樹脂、PMMA使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと)電源DC3V 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)最小表示0.025mg/L測定範囲(mg/L)吸気中アルコール濃度:0.000~0.500(0.025未満は0.000表示)本体質量(g)約40(電池含まず)表示センサー使用回数:1~1500測定精度+0.15/-0.05mg/L(アルコール濃度0.250mg/Lでの測定時)センサー半導体ガスセンサー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)43×113×17測定時間(秒)約3~5寿命センサー:購入後18か月経過またはセンサー検知回数1500回以上になった場合(どちらか早い方)電池寿命約3ヶ月(1日2回測定した場合)保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)内容量1個
取扱説明書:(1.39MB)
注意
※ 本製品は飲酒運転の可否を判定する機器ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58063805HB-A03-W
2,980
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする