HiKOKI 10.8V ディスクグラインダー 電池3個仕様

HiKOKI 10.8V ディスクグラインダー 電池3個仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 10.8V ディスクグラインダー 電池3個仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 10.8V ディスクグラインダー 電池3個仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 10.8V ディスクグラインダー 電池3個仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様
業界初!100mm 10.8Vコードレスディスクグラインダ ※2023年1月現在国内電動工具メーカーにおいて。(10.8V 100mmコードレスディスクグラインダ)
10.8Vながらメーカー14.4V製品G14DSL2と同等の作業性能を実現
ブレーキ、ソフトスタート、再起動防止装置、キックバック軽減システムといった徹底した安全機能を搭載
4段階変速でステンレスの研磨から切断作業まで様々な作業に対応
コンパクト& 軽量&スリムボディで使いやすさを追求

用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし。塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし。軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断。カワラ、タイルなどの切断。付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース2、ホイルワッシャ(ダイヤ用)、スパナ、電池カバー全長(mm)285質量(kg)1.7高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時)回転数(min-1[r.p.m])4000~7200最大出力(W)290砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約60取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58031395G1210DA 2LSBK
59,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58031411G1210DA (2LSK)
59,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,150/税込¥1,265
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする