曜日別特売

HiKOKI 10.8V 丸ノコ 電池3個仕様

HiKOKI 10.8V 丸ノコ 電池3個仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 10.8V 丸ノコ 電池3個仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 10.8V 丸ノコ 電池3個仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 10.8V 丸ノコ 電池3個仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

v通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様
小型&軽量の10.8Vモデルが登場。
プロも納得の軽さと切断スピードを実現。
10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。
C1205DA 2.2kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)
小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。
メーカー従来製品 C18DBL と比較し約20%アップ
※条件:木材横引き、切断材料 SPF2×10、押付荷重(推力) 20N
ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。
低振動のため疲れにくく、操作性が良くなっています。屋内や住宅街での作業など、あらゆる作業環境で活躍します。
テーパ形状を追加したことで、ボタンがより押しやすくなりました。
高輝度LEDライト搭載
キックバック軽減システム ※作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は確実な材料の設置・固定及び本体の保持を行ってください。
新平行度調整機能、際切り機能付き
サブベースを取り外すことで際切り 逆15°が可能です。

用途各種木材の切断。野地板、野縁、垂木などの端切り。コンパネ及び建材類の切断。2×4部材の切断。付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー黒鯱、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(逆15°時)20使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)取付穴径(Φmm)20内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58031307C1205DA 2LSP
77,600
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58031316C1205DA 2LSBP
77,600
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,310/税込¥1,441
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする