曜日別特売

コーナーキャスタ

コーナーキャスタ - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

売り場で迷わずパッと手にとれる箱入りキャスタです。

用途
各各種運搬台車用
各種家具、家庭用什器用
家庭でのDIYに
付属品金具取付部品(フック・蝶ナット(ブラック) 各8個)トラスコ品番699-5310セット内容CC-75B-BN x2、CCB-75B-BN x2材質金具:スチール、表面処理(金具):焼付けブラック、車輪:ナイロン(ブラック)車輪幅(mm)25許容荷重(daN[kgf])60[580]取付高H(mm)89取付座(mm)(CC-75B-BN・CCB-75B-BN)A:113・B:76・C:37取付ピッチ(mm)(CC-75B-BN・CCB-75B-BN取付)Y:73.5×103.5×25車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプコーナーキャスタ(ナイロン車輪付)内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58064785OPC-CCB75
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする