曜日別特売

スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン

スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

売り場で迷わずパッと手にとれる箱入りキャスタです。

用途
各種運搬台車用
各種家具、家庭用什器用
家庭でのDIYに
付属品取付用ボルト・ナット・ワッシャー付各16個(全てサイズはM8)トラスコ品番699-5309セット内容BKWJ-75×2、BKWK-75×2材質金具:スチール、表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装、車輪:スチールホイール、ゴム車輪幅(mm)32許容荷重(daN[kgf])80[780]取付高H(mm)103取付座(mm)(BKWJ-75取付)A・B:82、(BKWK-75取付)A:91・B:68取付ピッチ(mm)(BKWJ-75取付)X:60×60・Y:65×65、(BKWK-75取付)X:63・Y:40車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式キャスタ(プレス製ゴム車輪付)内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58064767OPC-BKW75
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする