曜日別特売

内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos 7E10

内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos 7E10 - SEAGATE(シーゲイト)内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos 7E10 - SEAGATE(シーゲイト)内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos 7E10 - SEAGATE(シーゲイト)

Seagate Exos 7E10エンタープライズ・ハードディスク・ドライブは、性能を犠牲にすることなく、最大10TBのデータを安全に保存します。安全、大容量、高性能なハードディスク・ドライブで、要求の高いエンタープライズ環境の大容量データに最適です。

サイズ3.5高さ(mm)26.1(1.028インチ)キャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間限定保証:5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
容量
質量(g)
インターフェース
平均消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58064618ST2000NM018B101.85/4.010インチ2TB620/1.37ポンドSASアイドル時:5.9
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
58064627ST4000NM024B101.85/4.010インチ4TB620/1.37ポンドSATAアイドル時:5.16
オープン
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
58064636ST6000NM020B101.85(4.010インチ)6TB650/1.43ポンドSASアイドル時:6.59
オープン
67,980
74,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
58064591ST4000NM000B101.85/4.010インチ4TB650/1.43ポンドSATAアイドル時:6.04
オープン
55,980
61,578(税込)
欠品中
返品不可
58064609ST2000NM017B101.85/4.010インチ2TB620/1.37ポンドSATAアイドル時:5.16
オープン
44,980
49,478(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする