ONETONE OTK-37Mは、超軽量・コンパクトなミニ37鍵盤の電子キーボードです。100種類のサウンドとリズムを内蔵し、手軽に音楽を楽しめます。子供から大人まで、場所を選ばずに演奏できるため、初心者にも最適です。
・超軽量・コンパクトなミニサイズの37鍵盤を採用
・100種類のサウンドを収録(ピアノ、ギター、バイオリン、トランペット、打楽器、シンセ、効果音など)
・100種類のリズムを収録(8ビート、16ビート、三拍子、シャッフルなど、幅広い音楽ジャンルに対応)
・30曲の内蔵ソング(クラシック定番曲、童謡、クリスマスソングなど)
・LEDディスプレイ搭載
・メトロノーム、サスティン、ソングメロディーオフ、リズムシンクロスタート、オクターブ、トランスポーズ、キーチューニング機能
・USB-MIDI対応
・電源はUSB-C 5Vまたは単三乾電池4個で駆動
・鍵盤数: 37鍵(ミニ鍵盤)
・ディスプレイ: LED
・ポリフォニー: 8
・サウンド: 100種類
・リズム: 100種類
・ソング: 30曲
・テンポ: 30-280
・コネクター: ステレオミニ端子(ヘッドホン)、USB-C(電源/USB-MIDI)
・スピーカーサイズ: 1×8cm
・出力: 2W
・電源: USB-C 5V または単三乾電池4個
・本体サイズ: 545×245×95mm
・本体重量: 0.99kg(電池含まず)
・付属品: 本体、取扱説明書、USBケーブル


