61鍵電子キーボード

61鍵電子キーボード - ONETONE61鍵電子キーボード - ONETONE61鍵電子キーボード - ONETONE61鍵電子キーボード - ONETONE61鍵電子キーボード - ONETONE61鍵電子キーボード - ONETONE61鍵電子キーボード - ONETONE61鍵電子キーボード - ONETONE

音楽の楽しさをすぐに始められる、オールインワンパッケージのスタンダードキーボード。豊富な音色とリズムで、初心者から本格的な演奏を楽しみたい方まで、これ一台で幅広い音楽表現が可能です。日本語パネルと見やすいLCDディスプレイで、お子様も安心して操作できます。
・ボックス型61鍵盤のスタンダードキーボードと、イス、スタンド、ヘッドフォンがセットになったオールインワンモデル
・300種類の豊富な音色とリズムパターンを搭載し、様々なジャンルの音楽に対応
・音符表記が見やすいバックライト付きLCDディスプレイを搭載
・演奏表現の幅を広げるピッチベンド機能を搭載
・日本語パネル採用で、お子様や初心者も直感的に操作可能
・約4.8kgの軽量設計で、持ち運びや設置が容易
・鍵盤数: 61鍵 (C2~C7)
・音色数: 300
・リズム数: 300
・ソング数: 50
・接続端子: ヘッドフォン(ミニステレオ端子)、マイク(ミニモノラル端子)
・重量: 約4.8kg
・サイズ: 960 × 375 × 120 mm
・付属品: アダプター、譜面立て、マニュアル、イス、スタンド、ヘッドフォン

内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58026660OTK-61S/WH
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
58026669OTK-61S/BK
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする