monowa040 10000mAh携帯バッテリー

monowa040  10000mAh携帯バッテリー - TAIGASHOJI(大河商事)monowa040  10000mAh携帯バッテリー - TAIGASHOJI(大河商事)monowa040  10000mAh携帯バッテリー - TAIGASHOJI(大河商事)monowa040  10000mAh携帯バッテリー - TAIGASHOJI(大河商事)monowa040  10000mAh携帯バッテリー - TAIGASHOJI(大河商事)monowa040  10000mAh携帯バッテリー - TAIGASHOJI(大河商事)monowa040  10000mAh携帯バッテリー - TAIGASHOJI(大河商事)monowa040  10000mAh携帯バッテリー - TAIGASHOJI(大河商事)

コンパクトで軽い、女性の手のひらでも収まるサイズ感! 10000mAhの大容量に加え、最大約22.5Wのパワフルな出力。2口出力ポートで、2台同時充電も可能です。 モバイルやスマホのみならず、タブレット・ゲーム機器・カメラなどにも使用ができます。

充電時間(分)
約360~420(1A入力の場合)※使用機器により異なります
仕様●出力(Type-A)(V/A):4.5/5 5/4.5 5/3 9/2 12/1.5●出力(Type-C)(V/A):5/2.1・5/2.1●入力(V/A):5/2.4 9/2.0 12/1.5付属品本体×1、本体給電用ケーブル×1、取扱説明書×1材質ABS※防火ABSブラック形式リチウムポリマー電池本体質量(g)約165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×14.8×105バッテリー容量(mAh)10000充放電回数(回)約500(※ご環境や使用頻度など条件により異なります。)内容量1個
注意
※2台同時充電の際は出力数が低下します。
※お手持ちの機器の入力ポートA数を確認してからご使用ください。
※急速充電は、接続する機器・ケーブルが対応している場合のみ可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58064661monowa040
5,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする