エアライト 充電式 LEDランタン チューブライト コンパクト 防塵 防水

エアライト 充電式 LEDランタン チューブライト コンパクト 防塵 防水 - FUTURE FOXエアライト 充電式 LEDランタン チューブライト コンパクト 防塵 防水 - FUTURE FOXエアライト 充電式 LEDランタン チューブライト コンパクト 防塵 防水 - FUTURE FOXエアライト 充電式 LEDランタン チューブライト コンパクト 防塵 防水 - FUTURE FOXエアライト 充電式 LEDランタン チューブライト コンパクト 防塵 防水 - FUTURE FOXエアライト 充電式 LEDランタン チューブライト コンパクト 防塵 防水 - FUTURE FOXエアライト 充電式 LEDランタン チューブライト コンパクト 防塵 防水 - FUTURE FOXエアライト 充電式 LEDランタン チューブライト コンパクト 防塵 防水 - FUTURE FOX

エアライト 充電式 LEDランタン チューブライトは、災害時の頼れる灯りのエアライトです。蛍光灯・ランタン・懐中電灯など様々なシーンで活躍します。手のひらに収まるサイズに収納可能なので避難バッグにも入れておけます。巻きつけたり、吊るしたりいろんな場所で使用できます。

用途アウトドア、災害時用に。付属品USB-Cケーブル、収納袋、巻きつけ用マジックテープ質量(g)214サイズ(cm)85×8防塵防水性能IP66充電時間(時間)3容量(mA)バッテリー:2000明るさ(Lm)最大200調整機能5段階点灯時間(時間)3~15内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
580267306300071921
5,760
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,240/税込¥1,364
沖縄地方1¥4,040/税込¥4,444
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする