FUTURE FOX
防災用 簡易トイレ用 収納バッグ ブラック
防災用簡易トイレ収納バッグは、簡易トイレ(別売り)やトイレキット(別売り)、衛生用品などが入る持ち運びに便利な収納バッグです。トイレ用品を1つのバッグにまとめておくと非常時にサッと取り出し使えます。
用途
アウトドア、災害時用に。
色
ブラック
質量(g)
315
耐荷重(kg)
15(静止状態)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×30×38
内容量
1個
注意
※商品画像で使用している備品は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58026687
6300071917
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,240
/
税込
¥
1,364
沖縄地方
1
¥
4,040
/
税込
¥
4,444
離島
1
お送りできません