防災用 トイレ テント プライバシーテント 着替え 目隠し

防災用 トイレ テント プライバシーテント 着替え 目隠し - FUTURE FOX防災用 トイレ テント プライバシーテント 着替え 目隠し - FUTURE FOX防災用 トイレ テント プライバシーテント 着替え 目隠し - FUTURE FOX防災用 トイレ テント プライバシーテント 着替え 目隠し - FUTURE FOX防災用 トイレ テント プライバシーテント 着替え 目隠し - FUTURE FOX防災用 トイレ テント プライバシーテント 着替え 目隠し - FUTURE FOX防災用 トイレ テント プライバシーテント 着替え 目隠し - FUTURE FOX

防災用 トイレ テントは、初めての方や女性でも簡単に設営が可能なワンタッチタイプのトイレテントです。縦型なのに広々としたテント内なので多様な用途に使用出来ます。中が透けない加工を施しているのでトイレや着替え時も安心です。収納時はコンパクトで持ち手もあるので持ち運びに便利です。

用途災害時のトイレ・着替え・授乳室などに。仕様内側:ペーパーホルダー、小物入れ、タオルや衣類かけ、排泄後の処理袋入れ付属品ロープ×4、ペグ×8質量(kg)4.6寸法(cm)設営時(約):幅125×奥行125×高さ205 収納時:約幅95×直径18内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
580267056300071919
22,390
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,240/税込¥1,364
沖縄地方1¥4,040/税込¥4,444
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする