曜日別特売

エアマット一体型 寝袋 エアシュラフ 防災用品 アウトドア

エアマット一体型 寝袋 エアシュラフ 防災用品 アウトドア - FUTURE FOXエアマット一体型 寝袋 エアシュラフ 防災用品 アウトドア - FUTURE FOXエアマット一体型 寝袋 エアシュラフ 防災用品 アウトドア - FUTURE FOXエアマット一体型 寝袋 エアシュラフ 防災用品 アウトドア - FUTURE FOXエアマット一体型 寝袋 エアシュラフ 防災用品 アウトドア - FUTURE FOXエアマット一体型 寝袋 エアシュラフ 防災用品 アウトドア - FUTURE FOXエアマット一体型 寝袋 エアシュラフ 防災用品 アウトドア - FUTURE FOX

エアマット一体型 寝袋 エアシュラフは、年中使えるエアシュラフです。マット内にはクッション性のあるウレタンと空気が入っており体が痛くなりくい構造です。寒い冬でも底冷えから体を守ります。マットは水で濡れてしまってもすぐ乾く速乾設計です。洗濯機で洗えるので衛生的にも安心です。

用途アウトドア、災害時用に。質量(kg)2.5収納時寸法(cm)(約)直径35×高さ50使用時寸法(cm)(約)幅180×奥行70×高さ4(マットサイズ)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
580267216300071920
15,120
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,240/税込¥1,364
沖縄地方1¥4,040/税込¥4,444
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする