曜日別特売

2QC超硬クイックカッター

2QC超硬クイックカッター - IKURATOOLS(育良精機)

切削抵抗20%ダウン(メーカー比)機械寿命アップに繋がります。
ライトボーラーモーターに対してベストマッチの切削能力
材料の排出性に優れた特殊刃形
穴あけがスピーディー
ストレスのない切れ込み
長寿命
替刃専用ケース付です。

用途建築・橋梁・鉄溝・造船関係などあらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。深さ(mm)16対応機種ISK-LB30i、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST、ISK-TPB3520内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
ピン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58064801ISK-2QC115C11.5センターピン:CP-115C
9,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58064810ISK-2QC120C12センターピン:CP-115C
9,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58064819ISK-2QC130C13センターピン:CP-115C
9,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58064828ISK-2QC140C14センターピン:CP-25C1
9,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58064837ISK-2QC150C15センターピン:CP-25C1
9,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58064846ISK-2QC160C16センターピン:CP-25C1
9,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする