曜日別特売

レースウェイカッター

レースウェイカッター - IKURATOOLS(育良精機)

AC100Vだから鉄・ステンレスを「高速・連続」で切断可能です。切断2秒。
工具レスで切断カセットを交換、作業効率アップ
使いやすい首折れ式により手首の疲労軽減
同じ長さをたくさん切るのに最適な定寸ガイド
負荷時でも360°回転します。
火花が出ない、バリが出にくい、現場を汚さない

ストローク(mm)12質量(kg)本体:9.5、カセット:2.8ストローク無負荷時:1.8/s、切断時1.9(D1鉄)/s外形寸法(mm)本体首折れ0度時:L452×W131×H263、本体首折れ90度時:L222×W131×H404、カセット:L144.5×W51.5×H107電流(A)無負荷時:6.5、切断時14(D1鉄)方式切断刃物交換方式モーターAC100V 50/60Hz 800Wシリースモーター適合切断材鉄(D1レースウェイ、D2レースウェイ、D15レースウェイ、アングル、穴あきアングル)・ステンレス(D1レースウェイ、D2レースウェイ、D15レースウェイ、穴あきアングル)最大能力(t)15動作時間(s)(ストローク)無負荷時:1.8、切断時1.9(D1鉄)内容量1台
注意
※カセット内の刃物の交換は六角レンチを使用します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58064880ISK-RWC15
348,000
269,800
296,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする