曜日別特売

スライドクッション ビス止めタイプ

スライドクッション ビス止めタイプ - 光スライドクッション ビス止めタイプ - 光スライドクッション ビス止めタイプ - 光スライドクッション ビス止めタイプ - 光

家具をらくらく移動できます
すべりやすいフッ素樹脂製
フローリング、カーペット、畳でも使用OK
傷防止用椅子脚・家具底クッション
テーブル・椅子に取り付けるだけで掃除等の際に家具が楽に移動できます
ビス止めタイプなのでしっかり固定して外れにくい、ビス・ワッシャ付属
床暖房がある場所での使用も可能です

材質エラストマー樹脂、フッ素樹脂タイプビス止めタイプ内容量1パック(4個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58064417KBS-227.522
オープン
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58064426KBS-388.538
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする