スライドクッション 粘着タイプ

スライドクッション 粘着タイプ - 光スライドクッション 粘着タイプ - 光スライドクッション 粘着タイプ - 光スライドクッション 粘着タイプ - 光スライドクッション 粘着タイプ - 光スライドクッション 粘着タイプ - 光スライドクッション 粘着タイプ - 光スライドクッション 粘着タイプ - 光

家具をらくらく移動できます
すべりやすいフッ素樹脂製
フローリング、カーペット、畳でも使用OK
傷防止用椅子脚・家具底クッション
テーブル・椅子に取り付けるだけで掃除等の際に家具が楽に移動できます
粘着タイプで簡単取付
床暖房がある場所での使用も可能です

材質テフロンシート、不織布、アクリル系粘着剤厚さ(mm)2タイプ粘着タイプ内容量1パック(4枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58064365KSNK-2525角
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
58064381KSNM-2222
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
58064390KSNM-2525
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
58064399KSNM-2828
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
58064408KSNM-3232
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする