曜日別特売

新世代固体電池モバイルバッテリー 10000mAh

新世代固体電池モバイルバッテリー 10000mAh - プラタ新世代固体電池モバイルバッテリー 10000mAh - プラタ新世代固体電池モバイルバッテリー 10000mAh - プラタ新世代固体電池モバイルバッテリー 10000mAh - プラタ新世代固体電池モバイルバッテリー 10000mAh - プラタ新世代固体電池モバイルバッテリー 10000mAh - プラタ新世代固体電池モバイルバッテリー 10000mAh - プラタ新世代固体電池モバイルバッテリー 10000mAh - プラタ

発火・爆発のリスクを大幅に低減!安全性が極めて高い! 半固体電池を用いた 新世代個体電池モバイルバッテリー(10000mAh)。
従来のリチウムイオンモバイルバッテリーは電解質が液体の為、落下等の外部からの衝撃、過充放電、使用環境等によってセパレーター(絶縁体)が損傷、正極・負極の電解質が液漏れ・接触してショートし、発火や爆発を起こすリスクがありました。本製品はゲル状電解質を用いた個体電池(半固体電池)を採用!発火リスクを大幅に低減し、安全性を飛躍的に向上させたモバイルバッテリーです!落下させたり高温環境にさらされた場合でも、発火や膨張のリスクが非常に低く、安心して携帯可能です。
従来のモバイルバッテリー(約500回の充放電)に比べて、約2倍の1000回充放電サイクルに対応!
動作温度域が-10℃~60℃と広く、暑さにも寒さにも強い新世代モバイルバッテリーです。
本体には、バッテリーの充電と他機器への給電の両方に使えるType-Cケーブルが一体化されています。 そのため、充電用ケーブルを別途持ち運ぶ必要がありません。
充電規格USB PD(USB Power Delivery)対応!USB PD対応のスマホ、タブレットへの、最大20W超急速充電を可能にします。
安心・安全のPSE技術基準に適合した商品です。

質量(g)190寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×67×18保存温度(℃)0~35バッテリー容量(mAh)10000内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58064530mp046bkブラック
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
58064539mp046whホワイト
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする