曜日別特売

LENS CS VF 2.8-8MM F1.2 P-IRIS

LENS CS VF 2.8-8MM F1.2 P-IRIS - アクシスコミュニケーションズ

画質を最適化する正確な絞り
IR補正レンズ
F値 1.2
焦点距離2.8~8 mm
1/2.7インチまでのセンサーをサポート

仕様【プロパティ】2.8~8mm、F1.2 / P-Iris / IR補正 / CSマウント / 互換性のある製品については、axis.comをご確認ください寸法(長さL×幅W)(mm)54.1×58.1イメージセンサー1/2.7" (Φ 6.6 mm)内容量1台
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
580306595800-671
オープン
28,980
31,878(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする