アクシスコミュニケーションズ
AXIS I8116-E White
小型かつ強力なドアセキュリティ
マリオン対応のフォームファクター
音声対応の高品質5メガピクセルビデオ
SIPサポート
ディープラーニングによる分析機能をサポート
内蔵のサイバーセキュリティ機能
用途
この小型で強力な屋外対応ネットワークビデオインターコムは、狭い場所でも簡単に設置できます。 サイバーセキュリティ機能を内蔵し、ディープラーニングに基づく高度な分析機能に対応しています。
仕様
Zipstream
その他
【水平視野】162.3 °
対応
屋外対応
解像度
【ビデオ】最大2592×1944
保証期間
5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
耐衝撃性
IK07
動作温度(℃)
-30~60
リレー
1
アラーム
【入力/出力】2
ダイナミックレンジ
【ワイドダイナミックレンジ】WDR
IP等級
IP65
最低照度(Lux)
0.15 / 光感度(カラー)
内容量
1台
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58030747
02408-001
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません