AXIS FA1105 センサーユニット

AXIS FA1105 センサーユニット - アクシスコミュニケーションズAXIS FA1105 センサーユニット - アクシスコミュニケーションズAXIS FA1105 センサーユニット - アクシスコミュニケーションズAXIS FA1105 センサーユニット - アクシスコミュニケーションズ

非常に目立たない1080pの屋内監視
屋内使用向けの柔軟性が高く非常に目立ちにくいデザイン
1080pの解像度の標準レンズ
111°のワイドな水平画角
Forensic WDR

レンズ【バリフォーカルレンズ】×、【開口】2.0、【水平視野】111 °、【垂直視野】61 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-20~50レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOS内容量1台
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
580306950913-001
オープン
28,980
31,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする