AXIS I8116-E Black

AXIS I8116-E Black - アクシスコミュニケーションズAXIS I8116-E Black - アクシスコミュニケーションズ

小型かつ強力なドアセキュリティ
マリオン対応のフォームファクター
音声対応の高品質5メガピクセルビデオ
SIPサポート
ディープラーニングによる分析機能をサポート
内蔵のサイバーセキュリティ機能

仕様Zipstreamその他【水平視野】162.3 °解像度【ビデオ】最大2592×1944保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)耐衝撃性IK07動作温度(℃)-30~60リレー1使用場所屋内・屋外アラーム【入力/出力】2ダイナミックレンジ【ワイドダイナミックレンジ】WDRIP等級IP65最低照度(Lux)0.15 / 光感度(カラー)内容量1台
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5803073802409-001
オープン
179,800
197,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする