AXIS P1468-XLE

AXIS P1468-XLE - アクシスコミュニケーションズAXIS P1468-XLE - アクシスコミュニケーションズ

ディープラーニング搭載のZone 2/Division 2認定カメラ
Zone 2/Division 2認定
ディープラーニングに基づく分析機能
4K、60フレーム/秒の優れたビデオ品質
あらゆる照明条件で詳細な画像を提供
耐衝撃性および耐候性

形状防水暗視型フレーム【最大フレーム/秒】50/60レンズ【光学ズーム】2.08、【水平視野】108 - 49 °、【垂直視野】58 - 27 °ズームリモートズーム解像度【ビデオ】最大3840×2160保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)焦点距離(mm)6.2 - 12.9フォーカスリモートフォーカス平均消費電力(W)7.6セキュリティ署名付きOS:○ / セキュアブート:○使用場所屋外ネットワークタイプPoE Class:3防水保護等級IP66、IP67カメラ仕様Lightfinder:Lightfinder 2.0入力電圧DC 12-28 VダイナミックレンジForensic WDRイメージセンサーCMOS (1/1.2")ストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)最大電力(W)13内容量1台
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5803071102534-101
オープン
579,800
637,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする