wundou(ウンドウ)
ベースボールパンツショート
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
仕様
膝生地二重・裾ゴム
材質
ポリエステル100% 8.2オンス
色
ホワイト
機能
吸汗速乾・防汚
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58061721
P2780
110
28
48~52
46
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
58061730
P2780
120
31.5
51~55
51
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
58061739
P2780
130
36
54~58
56
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
58061748
P2780
140
39
57~63
60
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
58061757
P2780
150
42
61~67
64
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
58061766
P2780
S
46
72~76
70
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
58061775
P2780
M
48
76~80
73
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
58061791
P2780
L
50
80.0~84
76
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
58061800
P2780
XL
52
84~88
79
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
58061809
P2780
XXL
54
88~92
82
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください