プラクティスパンツ

プラクティスパンツ - wundou(ウンドウ)プラクティスパンツ - wundou(ウンドウ)プラクティスパンツ - wundou(ウンドウ)プラクティスパンツ - wundou(ウンドウ)プラクティスパンツ - wundou(ウンドウ)プラクティスパンツ - wundou(ウンドウ)プラクティスパンツ - wundou(ウンドウ)

柔らかい風合いの布帛生地。スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。

仕様ウエスト調整ひも、サイドポケット、サイドスリット材質ポリエステル100%機能吸汗速乾内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58052569P1580ネイビー1301554~5838
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
58052578P1580ネイビー1401657.0~6340
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
58052587P1580ネイビー1501761~6742
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
58052596P1580ネイビーXS1866~7244
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
58052605P1580ネイビーS1972.0~7646
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
58052621P1580ネイビーM2076~8048
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
58052630P1580ネイビーL2180~8450
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
58052639P1580ネイビーXL2284~8852
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
58052648P1580ネイビーXXL2388~9254
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
58052657P1580ブラック1301554~5838
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
58052666P1580ブラック1401657.0~6340
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
58052675P1580ブラック1501761~6742
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
58052691P1580ブラックXS1866~7244
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
58052700P1580ブラックS1972.0~7646
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
58052709P1580ブラックM2076~8048
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
58052718P1580ブラックL2180~8450
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
58052727P1580ブラックXL2284~8852
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
58052736P1580ブラックXXL2388~9254
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする