wundou(ウンドウ)
ベーシックベースボールパンツ
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
仕様
膝生地二重・裾ゴム
材質
ポリエステル100% 8.2オンス
色
ホワイト
機能
吸汗速乾・防汚
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58061617
P2750
110
40
48~52
58
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
58061626
P2750
120
45
51~55
63
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
58061635
P2750
130
50
54~58
72
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
58061651
P2750
140
54
57~63
76
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
58061660
P2750
150
58
61~67
80
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
58061669
P2750
S
60
72~76
84
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
58061678
P2750
M
62
76~80
87
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
58061687
P2750
L
64
80.0~84
90
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
58061696
P2750
XL
66
84~88
93
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
58061705
P2750
XXL
68
88~92
96
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください