wundou(ウンドウ)
テニスインナースパッツ
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
仕様
後ろ左右:ボール入れポケット
適合
レディース
材質
ナイロン84% ポリウレタン16% 5.5オンス
機能
吸汗速乾
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58053348
P1790
ホワイト
110
105~115
48~52
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
58053357
P1790
ホワイト
120
115~125
51~55
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
58053366
P1790
ホワイト
130
125~135
53~57
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
58053375
P1790
ホワイト
140
135~145
55~59
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
58053391
P1790
ホワイト
150
145~155
57~61
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
58053400
P1790
ホワイト
S
152~158
58~64
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
58053409
P1790
ホワイト
M
157~163
61~67
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
58053418
P1790
ホワイト
L
162~168
64~70
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
58053427
P1790
ホワイト
XL
167~173
67~73
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
58053436
P1790
ホワイト
XXL
172~178
70~76
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
58053445
P1790
ブラック
110
105~115
48~52
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
58053461
P1790
ブラック
120
115~125
51~55
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
58053470
P1790
ブラック
130
125~135
53~57
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
58053479
P1790
ブラック
140
135~145
55~59
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
58053488
P1790
ブラック
150
145~155
57~61
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
58053497
P1790
ブラック
S
152~158
58~64
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
58053506
P1790
ブラック
M
157~163
61~67
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
58053515
P1790
ブラック
L
162~168
64~70
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
58053531
P1790
ブラック
XL
167~173
67~73
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
58053540
P1790
ブラック
XXL
172~178
70~76
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください