wundou(ウンドウ)
ベースボールパンツストレートロング
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
仕様
膝生地二重・足掛けゴム
材質
ポリエステル100% 8.2オンス
色
ホワイト
機能
吸汗速乾・防汚
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58061818
P2760
110
45
48~52
63
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
58061827
P2760
120
51
51~55
70
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
58061836
P2760
130
60
54~58
80
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
58061845
P2760
140
63
57~63
84
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
58061861
P2760
150
66
61~67
88
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
58061870
P2760
S
71
72~76
95
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
58061879
P2760
M
74
76~80
99
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
58061888
P2760
L
77
80.0~84
103
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
58061897
P2760
XL
80
84~88
107
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
58061906
P2760
XXL
83
88~92
111
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください