非導電性メジャー グラスコンベックス

非導電性メジャー グラスコンベックス - 積水樹脂

感電リスクを軽減!非導電性に優れたテープ
軽くて丈夫!持ち運びやすいコンパクト設計
作業効率アップ!自動巻き&直立性テープ
過酷な現場でも安心!耐油・耐水・耐溶剤
しっかり引っかかる!改良された先端フック
高精度!JIS1級相当の目盛り

厚さ(mm)0.4テープ幅(mm)19テープ長さ(m)3目盛仕様メートルJIS規格JIS1級材質(テープ)FRP(ガラス繊維強化プラスチック)にウレタン樹脂をコーティングケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×32×80耐電圧(kV)最大25(乾燥・湿潤ともに)内容量1台
注意
※耐電圧試験は25kvまでしかテストしていませんので電圧25kv以上では使用しないでください。
※水は電気を伝えますので、雨天での作業、またはテープに水が付着した状態では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58065370GC-30NP
5,800
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする