オカザキ
使い捨てバス用スポンジ洗剤付15個入
洗剤を含ませたスポンジ15個入り。水を含ませると洗剤が徐々に溶け出し、汚れ等を洗い落とします。シートタイプなので曲面にフィットします。1回使い切りタイプのスポンジです。
材質
本体:ポリウレタンフォーム、界面活性剤
色
グレー
質量(g)
(約)2
寸法(cm)
(約)7×1.2×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58065327
-
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください