オカザキ
使い捨てバス用スポンジ洗剤付15個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
58065327
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
洗剤を含ませたスポンジ15個入り。水を含ませると洗剤が徐々に溶け出し、汚れ等を洗い落とします。シートタイプなので曲面にフィットします。1回使い切りタイプのスポンジです。
材質
本体:ポリウレタンフォーム、界面活性剤
色
グレー
質量(g)
(約)2
寸法(cm)
(約)7×1.2×15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58065327
-
60441118
-
バス用 使い捨てスポンジ 洗剤付き15個入 GY
オカザキ
1パック(15個)
¥
298
税込
¥
328
注文コードが変更になりました