ストア・エキスプレス
レジカウンター 三方枠タイプ 幅120cm ラスティック柄 5分割タイプ
【商品特徴】選べる棚割+手元が見えない三方枠タイプ。
用途
【特記事項】可動棚×2枚 棚は6cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。引き出し錠付き(鍵×2本付き)・無し×各1 底板グロメット付き アジャスター付き
質量(kg)
57
サイズ(cm)
幅120×奥行60×高さ110
耐荷重(kg)
天板:60 可動棚:20/段
素材
木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板
内寸(cm)
収納部上部/幅115.6×奥行57.9×高さ18cm 収納部下部/幅56.8×奥行57.9×高さ44.8cm 引き出し幅51.8×奥行38.8×高さ7.7cm 天板:30mm厚 棚厚:20mm 台輪部:幅119.4×奥行56×高さ7cm
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58065528
2412-6029
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,428
/
税込
¥
4,871
北海道地方
数量1につき
¥
7,085
/
税込
¥
7,794
沖縄地方
数量1につき
¥
11,513
/
税込
¥
12,664
離島
数量1につき
¥
11,513
/
税込
¥
12,664